※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADWH60-16-130 アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業) 09379465 ADWH60-16-130 アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ) LAMP(スガツネ工業) 09379465

アジャスター ADWH型(亜鉛メッキ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM16 ねじ長さ(mm)130 注文コード09379465 品番ADWH60-16-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830
この商品はねじの呼び・ねじ長さなど18種類から選べます 他の種類を見る

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。
底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。

材質/仕上
(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき
(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト
(ワッシャー)ポリアミド/-
寸法B(mm)24 寸法D(Φmm)60 寸法H(mm)157 寸法L(mm)17 寸法S(mm)130 寸法d(mm)M16×2 寸法h(mm)10 ねじの呼びM16 ねじ長さ(mm)130 表面処理亜鉛メッキ ねじピッチ(mm)2 用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09379386
2021-08-18
用途:
モニター掛け具の角パイプ下に取付
建設業・工事業

ナットが2つあり下部は固定されていて上部が回って調整する仕様です。
設置場所の床の状況では丸座部分が回転しづらいと思うので、このように丸座を回すことなく別ナットで調整できるのは便利です。また丸座を回転させる場合も下部固定のナットで回せるので丸座自体を回すより楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする