INAX(LIXIL)
風呂フタ 薄型保温組フタ ミナモ浴槽用
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
幅(mm)
1270
1270
1540
1120
1170
色
K(レザー調ブラック)
K(レザー調ブラック)
W(ホワイト)
奥行(mm)
800
800
1000
質量(kg)
2.4
2.5
4.3
3.2
2.9
2.4
2.1
2.2
3
2.6
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09379496
品番
YFK-1380B(2)-D4/K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
色
K(レザー調ブラック)
幅(mm)
1270
質量(kg)
2.4
奥行(mm)
800
幅B(mm)
635