INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
風呂フタ 薄型保温組フタ ミナモ浴槽用
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09379557
品番
YFK-1280B(4)-D4/K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
色
K(レザー調ブラック)
幅(mm)
1170
質量(kg)
2.2
奥行(mm)
800
幅B(mm)
585