※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKRL-40-12-32B6 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業) 09379675 MKRL-40-12-32B6 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業) 09379675 MKRL-40-12-32B6 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業) 09379675

薄型アジャスター MKRL型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09379675 品番 MKRL-40-12-32B6
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

黒色クロメート処理のアジャスターです。
ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。

材質/仕上
(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき
(底部)エラストマー/ブラック
寸法B(mm)17 寸法C(mm)4 寸法D1(mm)40 寸法D2(mm)34 寸法H(mm)48.2 寸法S(mm)32 寸法d(mm)M12×1.75 寸法h(mm)11.2 ねじの呼びM12 ねじ長さ(mm)32 材質(本体) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重N(kgf)588(60) 耐荷重(N)588 表面処理黒亜鉛めっき ねじピッチ(mm)1.75 材質(カバー) 材質(底部)エラストマー(黒色) アズワン品番64-6788-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする