※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ねじの呼びM12
寸法D1(mm)40
注文コード09379711
品番MKRL-40-12-120B6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・寸法D1など16種類から選べます
他の種類を見る
黒色クロメート処理のアジャスターです。
ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。