※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
レベリングボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H1(mm)
60
注文コード
09379806
品番
KYW16-60-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥500
この商品は
寸法H1
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
用途
工作機械、自動販売機用
工作機械・自動販売機用。
寸法D1(Φmm)
21.2
寸法H1(mm)
60
寸法H2(mm)
16
寸法H3(mm)
10
材質/仕上
鋼/黒亜鉛めっき
質量(g)
180