※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KYW16-80-6B レベリングボルト LAMP(スガツネ工業) 09379824 KYW16-80-6B レベリングボルト LAMP(スガツネ工業) 09379824 KYW16-80-6B レベリングボルト LAMP(スガツネ工業) 09379824 KYW16-80-6B レベリングボルト LAMP(スガツネ工業) 09379824

レベリングボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H1(mm)80 注文コード09379824 品番KYW16-80-6B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は寸法H1など6種類から選べます 他の種類を見る

ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。

用途
工作機械、自動販売機用
工作機械・自動販売機用。
寸法D1(Φmm)21.2 寸法H1(mm)80 寸法H2(mm)16 寸法H3(mm)10 材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき 質量(g)205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする