※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09379851
品番
TN-25S
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上
(本体)鋼/クロームめっき
(底部)ポリエチレン/ナチュラル
(ねじ部)鋼/有色クロメート
寸法B(mm)
13
寸法D(Φmm)
25
寸法H1(mm)
21
寸法H2(mm)
12
寸法d(mm)
M10×1.5
寸法h(mm)
60
ねじの呼び
M10
材質(本体)
鋼(SPCC)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
耐荷重N(kgf)
1372(140)
耐荷重(N)
1372
表面処理
クロメート
ねじピッチ(mm)
1.5
質量(g)
50