※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN-45S アジャスター TN-S型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業) 09379876 TN-45S アジャスター TN-S型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業) 09379876 TN-45S アジャスター TN-S型(クロメートメッキ) LAMP(スガツネ工業) 09379876

アジャスター TN-S型(クロメートメッキ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09379876 品番 TN-45S
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。

材質/仕上
(本体)鋼/クロームめっき
(底部)ポリエチレン/ナチュラル
(ねじ部)鋼/有色クロメート
寸法B(mm)13 寸法D(Φmm)43.5 寸法H1(mm)22.5 寸法H2(mm)13.5 寸法d(mm)M10×1.5 寸法h(mm)60 ねじの呼びM10 材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重N(kgf)1372(140) 耐荷重(N)1372 表面処理クロメート ねじピッチ(mm)1.5 質量(g)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする