INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
薄型保温組フタ(おそうじ浴槽専用)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1258
奥行(mm)
730
注文コード
09379889
品番
YFK-1373B(1)-D4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・奥行・長さ
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
おそうじ浴槽専用
幅(mm)
1258
質量(kg)
2.7
色
W(ホワイト)
奥行(mm)
730
幅B(mm)
629