※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター PM型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重N(kgf)
2744(280)
注文コード
09379894
品番
PM-40-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
耐荷重N・RoHS指令
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
材質/仕上
(本体)ナイロン/ブラック
(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき
寸法B(mm)
13
寸法D(Φmm)
38
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
14
寸法d(mm)
M10×1.5
寸法h(mm)
37
ねじの呼び
M10
耐荷重N(kgf)
2744(280)
ねじピッチ(mm)
1.5
質量(g)
43