※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター PM型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09379921
品番
PM-50
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
材質/仕上
(本体)ナイロン/ブラック
(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっき
寸法B(mm)
13
寸法D(Φmm)
50
寸法H1(mm)
23
寸法H2(mm)
14
寸法d(mm)
M10×1.5
寸法h(mm)
60
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)
鋼(SWCH)
耐荷重N(kgf)
1960(200)
耐荷重(N)
1960
ねじピッチ(mm)
1.5
質量(g)
55
アズワン品番
64-6789-63
RoHS指令(10物質対応)
対応