INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
風呂フタ 薄型保温組フタ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
1120
色
W(ホワイト)
注文コード
09379925
品番
YFK-1176B(6)-D4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・色
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
色
W(ホワイト)
幅(mm)
1120
質量(kg)
2.3
奥行(mm)
755
幅B(mm)
560