INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
風呂フタ 薄型保温組フタ(腰掛部)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09379995
品番
YFK-0776B(5)-D4/K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
色
K(レザー調ブラック)
幅(mm)
734
質量(kg)
1.5
奥行(mm)
755
幅B(mm)
367
注意
※腰掛部フックが取り付いていないバスルームでは使用できません。