INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 浴室用品
INAX(LIXIL)の 風呂ふた
風呂フタ 薄型保温組フタ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09380047
品番
YFK-1596C(4)-D4/K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
色
K(レザー調ブラック)
幅(mm)
1540
質量(kg)
3.7
奥行(mm)
960
幅B(mm)
513