マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。 ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
アルミフレーム AFS-3030L-6(NIC)の端面タップ加工部に取り付けました。問題なく使えています。
店で使っているテーブルの、ガタツキ防止の為に購入しました。ほぼ満足してます。
作業台調整用、フレキシブルに動くのが素晴らしい、コスパも良い。
可動式の脚調整の割に価格も手頃なので大変満足してます
しっかりしたつくりで丈夫で検品や作業がしやすく満足
後ろ2本が不安定でしたが安定を取り戻し作業の能率Upになりました。
頭も変角し、安くていいです。
ネジ寸法違っていて返品 ホームセンターにはネジ穴の測量計がある事をあとで知りました