藤田屋
藤田屋の 玩具/おもちゃ
藤田屋の ブロック/パズル
藤田屋の パズル
マジックキューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09380300
品番
21638
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
六面揃えて脳のトレーニング
脳のトレーニングになるマジックキューブです。6面そろえてタイムを競おう
材質:PP。サイズ:55×55×55mm
用途
保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。
その他
1個梱包形態:ヘッダー付き袋入り
セット内容
本体のみ
材質
PP
寸法(mm)
55×55×55
適合年齢(歳)
3
注意
※-