アジャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09380305 品番MKPS-60M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上
(本体・カバー)ステンレス(SUS304)/サテン仕上げ
(底部)ステンレス(SUS304)/素地
寸法D(Φmm)60 寸法H(mm)51.5 寸法M(mm)M12×1.75 寸法S(mm)35 寸法d(Φmm)54 寸法h(mm)11.5 質量(g)140 耐荷重N(kgf)3920(400)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09380305 MKPS-60M12 09228886 MKPS-60M12 アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業) アジャスター MKPS型(ステンレス) LAMP(スガツネ工業) 1個 2,298 税込2,528 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする