LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09380332
品番
MKRS-40M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥940
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
37
寸法M(mm)
M10×1.5
寸法S(mm)
21
寸法d(Φmm)
34
寸法h(mm)
11.4
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
70
表面処理
サテン仕上
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)
784(80)
材質(底部)
エラストマー(黒色)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09380332
MKRS-40M10
09228947
MKRS-40M10
アジャスター MKRS型(ステンレス、ラバー付)
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変わりました。