LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 足場周辺機器
LAMP(スガツネ工業)の アジャスターボルト
アジャスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09380436
品番
MKP-50M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
50
寸法H(mm)
37.5
寸法M(mm)
M10×1.5
寸法S(mm)
21
寸法d(Φmm)
44
寸法h(mm)
11.5
材質/仕上
(本体・カバー・底部)鋼/クロームめっき
質量(g)
90
耐荷重N(kgf)
1176(120)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09380436
MKP-50M10
09228834
MKP-50M10
アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ)
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
629
税込
¥
692
注文コードが変わりました。