※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MKP-60M12 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 09380454 MKP-60M12 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 09380454 MKP-60M12 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 09380454 MKP-60M12 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 09380454 MKP-60M12 アジャスター LAMP(スガツネ工業) 09380454

アジャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09380454 品番MKP-60M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,150
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(Φmm)60 寸法H(mm)51.5 寸法M(mm)M12×1.75 寸法S(mm)35 寸法d(Φmm)54 寸法h(mm)11.5 材質/仕上(本体・カバー・底部)鋼/クロームめっき 質量(g)155 耐荷重N(kgf)1568(160)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09380454 MKP-60M12 09228843 MKP-60M12 アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業) アジャスターボルト MKP型(鋼/クロームメッキ) LAMP(スガツネ工業) 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする