アジャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09380497 品番MKR-40M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥400
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上
(本体・カバー)鋼/クロームめっき
(底部)鋼/エラストマー
寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)37 寸法M(mm)M10×1.5 寸法S(mm)21 寸法d(Φmm)34 寸法h(mm)11.4 質量(g)60 耐荷重N(kgf)588(60)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09380497 MKR-40M10 09228904 MKR-40M10 アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付) LAMP(スガツネ工業) 1個 619 税込681 注文コードが変わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする