アジャスターボルト MKR型(鋼/クロームメッキ、ラバー付)

(7件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09380506 品番 MKR-40N3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。

寸法D(Φmm)40 寸法H(mm)37 寸法M(mm)W3/8-16 寸法S(mm)21 寸法d(Φmm)34 寸法h(mm)11.4 ねじ径MW3/8 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH) 表面処理クロームメッキ 山数16 用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に トラスコ品番253-9063 質量(g)60 材質(底部)エラストマー 許容荷重(daN)157

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:595

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09228913
2023-06-04
用途:
作業机の高さの調整
有限会社シエロ・ペッシェ 様

調節しやすく見た目もメッキがかけてあることにより他の製品よりいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09380542
2021-04-29
用途:
キャスター脚 溶接用として
建設業・工事業

大きさには満足しています。今回ねじ部分を切断しましたので、取り外しができるともっとよかったです。

対象商品:
09380506
2019-08-27
用途:
椅子張替え
OKUテント工業 様

機能性GOOD。 最高です。 リピート購入で何回も使用していますが多用途に使えます。見た目もGOOD。

対象商品:
09228913
2018-11-08
用途:
ソファの脚
その他業種

背が高めのソファを低くする為に、付属脚の交換用に購入。
ソファ比で大きさが小さく、目立たずに想定どおりの機能を果たしてくれて満足です。

対象商品:
09228913
2018-03-26
用途:
テーブル脚の調整に

とても使いやすく、値段も手ごろでこれからも使用していきたいです。

対象商品:
09228904
2016-10-03
用途:
家具のアジャスター

アジャスター本体が凸凹に対応して動いてくれるのですごく良いです。

対象商品:
09228904
2015-06-10
用途:
そば打ち台

移動式のそば打ち台に仕様、ロケーションがアスファルト、タイル床、砂利等に置ので
安定性と堅牢さを要求しますが、このタイプは見た目もよく色んなアジャスターを使用しましたが
今のところベストです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする