※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK8AD-M10 八角アジャスター LAMP(スガツネ工業) 09380777 MK8AD-M10 八角アジャスター LAMP(スガツネ工業) 09380777

八角アジャスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09380777 品番 MK8AD-M10
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。
手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。
本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。

材質/仕上
(本体)鋼/黒亜鉛めっき
(カバー)ポリアミド/ブラック
(底部)エラストマー/ブラック
耐荷重N(kgf)588(60) ねじ径M10 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)20 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ長さL1(mm)30 アズワン品番65-2054-08 耐荷重(N)588

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:594

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27025425
2018-08-29
用途:
微調整しやすいアジャスター

移動することが多いものにつけるアジャスターはどうしても高低のずれがでてくるが、八角形ならアジャスターが地面についた状態でも丸よりはずっと回しやすいし、いざとなればレンチを使うこともできるから、心強い。しかし八角形のアジャスターはまず店先では手に入らないからここでの取り扱いは値打ちがある。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする