※画像はイメージです

VE-2444 インナーレンズキャップN エツミ 09380799 VE-2444 インナーレンズキャップN エツミ 09380799

インナーレンズキャップN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09380799 品番 VE-2444
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

扱いやすいインナータイプのキャップ、インナーレンズキャップV。
キャップ周辺に突起物がなく、小口径のサイズの中に最大限のつまみの大きさを確保したインナータイプ。
キャップの着脱がしやすく、カメラを肩から提げてもキャップが外れにくい構造です。

仕様インナータイプ サイズ46mm 径(Φmm)フィルター:46 素材主要:樹脂製
注意
※魚眼レンズや大口径レンズなど、レンズ前玉が突出したレンズに取り付けられない場合があります。
※レンズにフィルターを装着出来る場合は、フィルターの上に取り付けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする