曜日別特売
VE-2446 インナーレンズキャップN エツミ 09380808

※画像はイメージです

VE-2446 インナーレンズキャップN エツミ 09380808
VE-2446 インナーレンズキャップN エツミ 09380808

インナーレンズキャップN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
径(Φmm)フィルター:49
内容量1個注文コード09380808品番VE-2446
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

扱いやすいインナータイプのキャップ、インナーレンズキャップⅢ。
キャップ周辺に突起物がなく、小口径のサイズの中に最大限のつまみの大きさを確保したインナータイプ。
キャップの着脱がしやすく、カメラを肩から提げてもキャップが外れにくい構造です。

仕様インナータイプサイズ49mm径(Φmm)フィルター:49素材主要:樹脂製
注意
※魚眼レンズや大口径レンズなど、レンズ前玉が突出したレンズに取り付けられない場合があります。
※レンズにフィルターを装着出来る場合は、フィルターの上に取り付けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする