L-CCPD-B 超小型シガーソケットカーチャージャー Lazos 09380896 L-CCPD-B 超小型シガーソケットカーチャージャー Lazos 09380896 L-CCPD-B 超小型シガーソケットカーチャージャー Lazos 09380896

超小型シガーソケットカーチャージャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09380896 品番L-CCPD-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

超小型でアクセサリーソケットから飛び出さない
取っ手付きで取り出しカンタン
PD30W 急速充電対応。
12V/24V 対応

材質(本体)アルミ合金 本体質量(g)約30 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×40 入出力【入力】DC12V/24V【出力】Type-C:DC5V-3A 9V-3A 12V-2.5(30W Max)、USB-A:DC5V-5A 9V-2.78A 12V-2.08 A(25WMax)【合計最大】5V 4.8A 24W(Max) ※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
注意
※本製品に端末を繋がったまま高温の車内に放置しないで下さい。
※高温は電池の内部抵抗を増幅させ、充電能力の低下や電池寿命の短縮、火災の原因となることがあります。
※USB Power Delivery規格による充電は、接続機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。
※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。
※12V車で使用する場合、USB PD出力は最大12Vになります。
※USB充電ケーブルは付属していません。
※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。
※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
※ご使用の機器へ給電前に本製品をシガーソケットに接続してください。
※機器の電源が入らない、すぐ切れる場合は充電できない可能性があります。
※本製品を分解・改造・修理しないでください。
※強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしないでください。
※乳幼児が触れたり手の届くところに放置しないでください。
※周囲温度5〜35℃の範囲内で使用してください。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承下さい。
※本製品のデザイン、仕様は改良などにより予告なしに変更する場合があります。
※商品のサイズ、重量はすべて実測ですので商品により多少の誤差がある場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする