L-MGSH-DG マグネット式スマホホルダー Lazos 09380948 L-MGSH-DG マグネット式スマホホルダー Lazos 09380948 L-MGSH-DG マグネット式スマホホルダー Lazos 09380948

マグネット式スマホホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09380948 品番L-MGSH-DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

折りたたみ式
角度、高さ調整自由
マグネット式
メタルリングシール付き

付属品メタルリングシール×1、クリーナー×1、予備3M両面テープ×1 本体質量(g)(約)86 適合機器マグネット式対応スマホ機種 ※マグネット式非対応のデバイスの場合、メタルリングシールと併用。 素材本体:亜鉛合金+磁石 特性高さ調節、角度調節 直径×高さ(mm)収納時サイズ:(約)58×19
注意
※マグネット式非対応のデバイスの場合、メタルリングシールと併用してください。
※メタルリングシールは必ずケースに貼って使用してください。機器本体に直接貼ると傷が付く原因となります。
※メタルリングシールの使用により生じた傷等の問題は保証外です。
※使用の際は必ずスタンドにデバイスが十分吸着しているか点検を行ってください。デバイス落下の危険がございます。
※本製品を分解・改造・修理しないでください。
※強い衝撃を加えたり、変形、落下させたりしないでください。
※本製品を使用した事による破損や損失等、その他のトラブルについては一切の保証を負いませんのであらかじめご了承下さい。
※本製品のデザイン、仕様は改良などにより予告なしに変更する場合があります。
※商品のサイズ、重量はすべて実測ですので商品により多少の誤差がある場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする