※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
チタン製ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付け方法
おねじ
注文コード
09380987
品番
H-42-BT-2
参考基準価格(税別)
¥7,660
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・取付け方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
非磁性体のチタンを使用しています。
寸法B(mm)
9
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
11
寸法L(mm)
109
寸法M(mm)
M5×0.8
寸法P(mm)
100
寸法R(mm)
4.5
長さL(mm)
108
材質
チタン合金
材質/仕上
チタン合金/鏡面研磨
質量(g)
40
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
8
仕上
鏡面研磨
取付け方法
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形