キャラバン(26系)専用 パーフェクトフィット11型ディスプレイオーディオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09381009 品番PF11DA-CV-26-AM
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

キャラバン専用 11型ディスプレイオーディオ パーフェクトビッグDA「PF11DA-CV-26-AM」。
11型大画面とフルデジタルAMP搭載。キャラバンに新たな装着を実現します。
音楽好きのためのハイレゾ対応、新デザイン「サウンドホーム」で音を操り格別なドライブを。
Apple CarPlay / Android Autoに対応。HDMI入出力 / AUX入力 / アルパインダイレクト接続に対応し、スマホアプリの動画を楽しめる他に幅広いシステムアップが可能。

質量(kg)2.6 出力(W)50(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シャーシ:178×50×149.6、ディスプレイ:268.9×178×54.7 電源電圧(V)DC14.4(動作範囲11〜16) 有効画素数99%以上 適合車キャラバン(2021(R3)/10〜現在)、NV350キャラバン(2017(H29)/7〜2021(R3)/10) 動作温度(℃)-20〜+60 画面サイズ11インチ 画素数2764800(1280×720×RGB) BluetoothV4.2 最大消費電流(A)15 音声出力フロント/リア:4V/10kohms、サブウーファー:4V/10kohms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする