LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
チタン製ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
30
取付け方法
めねじ
注文コード
09381014
品番
H-42-CT-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,670
この商品は
寸法H・取付け方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
非磁性体のチタンを使用しています。
寸法B(mm)
9
寸法H(mm)
30
寸法L(mm)
109
寸法M(mm)
M5×0.8
寸法P(mm)
100
寸法R(mm)
4.5
寸法S(mm)
8
長さL(mm)
108
材質
チタン合金
材質/仕上
チタン合金/鏡面研磨
質量(g)
37
種類
ハンドル
仕上
鏡面研磨
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09381014
H-42-CT-2
13974680
H-42-CT-2
チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
重複の為