6.8型 ディスプレイオーディオ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09381018 品番DA7-WL
参考基準価格(税別)¥51,650 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

iPhoneやスマホ(Android(TM))とワイヤレス接続が可能になったアルパインのディスプレイオーディオ「DA7-WL」。
音楽アプリ / 地図アプリなど様々なスマホアプリを連携できるApple CarPlay / Android Autoに対応。
充実のサウンド調整機能で音楽アプリも良い音でドライブが楽しくなる。
スピーカープリアウトを備えパワーアンプとの接続も可能。

質量(kg)0.9 出力(W)50(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シャーシ:178×100×68 電源電圧(V)DC14.4(動作範囲10.8〜16.0) 有効画素数99%以上 LCD仕様透明タイプ TN LCD 動作温度(℃)-20〜+60 画面サイズ6.75インチ 画素数1152000pcs(800×480×3(RGB)) BluetoothV5.0 音声出力プリアウト(フロント/リヤ):4V/10kΩ(最大)、プリアウト(サブウーハー):4V/10kΩ(最大)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする