チタン製ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)50 取付け方法めねじ 注文コード09381032 品番H-42-CT-15
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法H・取付け方法など6種類から選べます 他の種類を見る

非磁性体のチタンを使用しています。

寸法B(mm)12 寸法H(mm)50 寸法L(mm)162 寸法M(mm)M8×1.25 寸法P(mm)150 寸法R(mm)6 寸法S(mm)10 材質チタン合金 材質/仕上チタン合金/鏡面研磨 質量(g)105 種類ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする