食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 上着のみ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09381088 品番 JF2504-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。

用途食品工場、異物混入対策 適合ファンユニット:A-72132、バッテリー:A-72126 ホワイト サイズ4L 寸法(cm)フード中央部〜上着裾:84 バスト(cm)146 裄丈(cm)91 袖丈長袖
注意
※ご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。※マスク、手袋、パンツ、シューズ、ファンユニット:A-72132(注文コード:63961635)、バッテリー:A-72126(注文コード:63961626)、バッテリー専用収納ケース:FD9101(注文コード:09323855)、専用ベルト(注文コード:09323837.846)は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする