食品工場向け異物混入対策 ファン装着対応フード一体上着 ファンバッテリーセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09381131 品番 JF2504-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

食品工場向け異物混入対策ファン装着対応フード一体型上着とファンユニットセット(A-72132)、薄型バッテリ(A-72126)のセット品です。
上着にはバッテリー収納ポケットが付いていない為、別売にてバッテリーケースと専用のベルトをご用意しております。
裏地をつけた二層内圧式構造で、空気を漏らさず送風しながら、衣服の膨らみを最小限化しています。
(二層内圧式構造は株式会社マキタ、帝人株式会社の共同特許です)
ファンの作動で頭、首、腕、胸、背中、腹、腰の前後左右全ての部位に送風が行き渡り効果的なクーリングが可能です。
フード一体型の仕様により、頸部及び頭部への送風がスムーズで涼しい快適性を実現しました。
フード耳部分には、マスクループ掛けとメガネツル掛けを兼用した【天使の耳】(特許取得済)を採用しており、別々にセットする必要がなく快適な仕様です。

用途食品工場、異物混入対策 付属品ACアダプタ 厚さ(mm)ファン:38 寸法(mm)バッテリー:74.5×128×25 質量(kg)バッテリー:0.37 ホワイト サイズL 騒音値(dB)低:40 連続使用時間(時間)風量1:40.5 風量2:18.5 風量3:10 風量4:6.5 風量切替:4段階 最大風量(m3/min)2.7 バスト(cm)132 裾幅(cm)フード中央部〜上着:75 充電時間(時間)約5.5 裄丈(cm)82 袖丈長袖
注意
※ファン装着対応フード一体上着はご使用前に環境に応じたクリーニングを行って下さい。
※マスク、手袋、パンツ、シューズは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする