おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
パイルソックス 先丸 2足組
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2足)
注文コード
09381155
品番
BS-311
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
パイル編みにより暖かい空気の層を作るので保温性に優れ、クッション性があり強度も増します。
色
ブラック
特性
保温
サイズ(cm)
25〜27
材質
アクリル・ポリエステル
入数
2足
指タイプ
先丸