おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
パイルソックス 杢 先丸 2足組
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2足)
注文コード
09381182
品番
BS-314
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
足もとHOTでCOOLに攻めろ!防寒パイルが暖かい。ズレ防止のしっかりサポート付。
色
ライトグレー
特性
防寒
サイズ(cm)
25〜27
材質
アクリル・ポリエステル
入数
2足
指タイプ
先丸