ヒーター付きベスト 電熱ベスト 男女兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 09381395 品番 YNHV-2024-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ニット生地の薄手のヒーター付きベスト。カジュアルなデザインで部屋着から普段使いに最適。薄手タイプでスーツの下などインナーにおすすめ。
背中と腰の2か所に発熱線を内蔵(発熱部サイズ:10×20cm)。
3段階の温度設定と色が変わる電源スイッチ。設定温度:高温45℃(赤色)、中温40℃(青色)、低温35℃(緑色)
発熱時間:高温 約2時間、中温 約2時間30分、低温 約5時間30分(5000mAhのバッテリーをフル充電で使用した場合です)。
洗濯可能。(洗う前には必ず充電器、モバイルバッテリー等の付属品を外して洗ってください)。

用途スーツインナーとして。暖かヒーターベスト ニット 3段階温度設定 35-45度 USB Type-A 薄手 部屋着 発熱ベスト 電気代節約 洗濯可能 洗える アウトドア 冬 寒さ対策 オフィス カジュアル 種別ベスト ネイビー サイズL 混率(%)表着地:アクリル60/ポリエステル20/ナイロン10/毛10、裏着地:ポリエステル100 機能発熱/防寒 適応身長(cm)160〜175 適応胸囲(cm)85〜95
注意
※設定温度や発熱時間は、使用環境で異なります。
※別売のモバイルバッテリー(5V2A)をご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする