※サンプル画像 ※棚柱のみの商品になります

MC-JM45WT クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業) 09381407 MC-JM45WT クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業) 09381407 MC-JM45WT クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型 LAMP(スガツネ工業) 09381407

クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09381407 品番MC-JM45WT
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
厚さ5.6 mmの薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。

推奨ねじ
M4または呼4タッピンねじ
(ステンレス鋼製、トラスまたはバインド)
幅W(mm)5.6 長さL(mm)45 用途洗浄機、厨房機器など トラスコ品番344-9106 材質(本体)ポリプロピレン、(磁石)ネオジウム ホワイト 高さ(mm)17 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)8.5 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 使用環境防錆|クリーンルーム 吸着力(N[kgf])29.4(3)
注意
80 ℃以下の環境で使用してください。
本品とクリーンマグネット受座 MC-JMP45型は材料、形状が同じです。MC-JMP45型の裏面の一部が青色になっているため、本品と区別できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする