おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
サーモパイルソックス ボーダー柄 先丸 2足組
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2足)
注文コード
09381408
品番
JW-135
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発熱・保温ソフトタッチ素材「テックサーモ」搭載!先丸オールパイルタイプ。
色
ダークグレー
特性
保温、発熱
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿・アクリル・レーヨン・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
入数
2足
指タイプ
先丸