クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09381434 品番 MC-JM63G-50
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,398999

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。
洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。

吸着力(N[kgf])49[5] 用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム グレー 質量(g)40 推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
80 ℃以下の環境で使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする