おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
ホットエース 防寒ロングソックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
09381462
品番
HA-418
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
保温性抜群。やわらか素材でジャストフィット。
色
黒/レッド
サイズ
M
特性
保温、防寒
混率(%)
合成90・ナイロン10、スベリ止め部:塩化ビニール
入数
1足
丈区分
ロング