ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09381477 品番 HG-OTA75
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。
上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。
インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。

材質/仕上
(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ
(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様左右兼用 トラスコ品番344-8975 質量(g)70 種類抜き差し丁番 取付穴あり 仕上サテン仕上 本体長さ(mm)75 羽根厚さ(mm)1.5 本体幅(mm)50
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。

商品説明動画

ワンタッチリリースヒンジ HG-OT型
この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09381495
2019-03-04
用途:
棚の固定金具として
その他業種

機能性が大変いいです。ビス穴はもう少し大きくしてほしかった。

対象商品:
09381495
2017-09-06
用途:
ちょうばんの交換
農・林・水産業

ドアの取外しがやり易い。90度開けなくてもできる
が、背押しつきみたいに改良できれば、(機構上できないかな?)まだ取付けが簡単だが。

対象商品:
09381477
2017-05-08
用途:
外せる箱の蓋製作

とても良い機能的な製品です。完成度がもう少し高いともっと良いです。因みにその点は、ステンプレートの切り口処理と取り付け穴の数(端に2個ですが3個欲しい)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする