おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 靴下
ホットエース 防寒ロングソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
09381487
品番
HA-418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
保温性抜群。やわらか素材でジャストフィット。
色
黒/グレー
サイズ
LL
特性
保温、防寒
混率(%)
合成90・ナイロン10、スベリ止め部:塩化ビニール
入数
1足
丈区分
ロング