※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。 本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。 トルク値が一目でわかるシール付です。 同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
物は素晴らしいが、ちょっと目的には強すぎた。トルクの感じは、手で直接持っては蝶番を動かせないレベル。バイスプライアをかまし10センチくらいのところを持ってやっと。なにかレバーをつけて強引に使うか買い直すか悩む。
トルクも充分あり良かったです納品も素早く助かりました