トルクヒンジ HG-IT型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09381531 品番 HG-ITM50
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
トルク値が一目でわかるシール付です。
同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。

材質/仕上
(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地
(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨
(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき
長さL(mm)54 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質(ベース)ステンレス(SUS304) 用途液晶モニターや監視カメラなど トラスコ品番344-9009 幅(mm)80 厚さ(mm)25.0 全長(mm)44 質量(g)130 種類平蝶番型 穴径(Φmm)5.3 使用温度範囲(℃)-10〜50 使用温度(℃)-10〜50 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) 定格トルク(N・m)4.90±20% ねじ穴数6 開き角度(度)193 開閉角度(°)180
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09381531
2018-11-13
用途:
カーナビの設置
銅堂 様 (製造業)

物は素晴らしいが、ちょっと目的には強すぎた。
トルクの感じは、手で直接持っては蝶番を動かせないレベル。
バイスプライアをかまし10センチくらいのところを持ってやっと。
なにかレバーをつけて強引に使うか買い直すか悩む。

1人が参考にしています
対象商品:
08518185
2018-05-28
用途:
水槽の蓋に使用している
坂東製作所 様 (製造業)

トルクも充分あり良かったです
納品も素早く助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする