※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワンタッチジョイント PJ型 1本溝用(後付けタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)55 寸法D(mm)1.5〜4.5 注文コード09381671 品番PJ-80AT
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は寸法A・寸法Dなど6種類から選べます 他の種類を見る

ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。
付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。
各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。
組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。
PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。

材質/仕上
(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)
(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)
寸法A(mm)55 寸法B(mm)26 寸法C(mm)10 寸法D(mm)1.5〜4.5 寸法E(mm)39 寸法F(mm)13 寸法M(mm)M4 トラスコ品番331-8796 質量(g)80 タイプ1本溝/後付け/スタンダード 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d) 溝幅8mm用 寸法dM8×16
注意
結合するフレームは同じ寸法・形状のものを使用してください。
適用フレーム寸法は参考です。現品にてご確認ください。
推奨締め付けトルクは取付条件により異なります。ご使用の際、試験を行いトルク値を決めてください。
導電タイプは完全に導電を保証する製品ではありません。また、ジョイント金具を再使用すると導電性能が落ちる場合があります。組立後、導電確認を必ず行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:459

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする