※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PJ-80W30T ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用 LAMP(スガツネ工業) 09381793 PJ-80W30T ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用 LAMP(スガツネ工業) 09381793 PJ-80W30T ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用 LAMP(スガツネ工業) 09381793

ワンタッチジョイント PJ型 2本溝用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)55 注文コード09381793 品番PJ-80W30T
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る

2本溝アルミプロファイルどうしを簡単に取り付けるためのジョイントシステム
希望位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミプロファイルに取付できます。
独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。
各社アルミプロファイルに使用できます。(一部使用できないものもあります)
すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。
ゆるみ防止ねじを使用しています。

材質/仕上
(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)
(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理
寸法A(mm)55 寸法B(mm)55 寸法C1(mm)39 寸法C2(mm)39 寸法D(mm)1.5〜4.5 寸法E(mm)- 寸法F(mm)- 寸法d2(mm)M8×20(六角アナ付サラねじ) トラスコ品番331-8818 質量(g)184 タイプ2本溝 溝数2 d1M4 溝幅8mm用
注意
結合するプロファイルは同じ寸法・形状のものを使用してください。
適用プロファイル寸法は参考です。現品にてご確認ください。
このタイプは後付け仕様ではありません。ジョイントするアルミプロファイルに、インナージョイントを先に入れておく必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする