4660-400 スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業) 09381924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4660-400 スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業) 09381924
4660-400 スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業) 09381924
4660-400 スライドレール 4660 LAMP(スガツネ工業) 09381924

スライドレール 4660

(1件のレビュー)
レール長さ(mm)400
ストローク(mm)406
移動距離(mm)406
内容量1セット注文コード09381924品番4660-400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。
メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。

付属品
十字穴付トラスタッピンねじ4×12
六角棒スパナ
レール長さ(mm)400ストローク(mm)406高さ(mm)45.5トラスコ品番423-3450セット内容左右各1本材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)質量(kg)1.16質量(g)1160種類スライド形寸法H(mm)-段数3寸法A(mm)128寸法F(mm)294寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法W(mm)600寸法I(mm)224寸法G(mm)-移動距離(mm)406質量(kg/ペア)1.14定格荷重(N)294/ペア幅W(mm)12.5材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
PPDは、常用するためのものではありません。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。押す範囲を広げるときは、PAEで隙間の調整を行ってください。
PAEは、引き出しとキャビネットのすき間が、下図4の範囲を超えた場合、効果はありません。
引き出しとキャビネットのすき間が、下図4の製作範囲を超えるとレールに思わぬダメージが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09381915
2020-12-30
用途: 家具に使用
卸売・小売業

既製品の家具に引き出しを付けたくて購入しました。動きがスムーズでフルオープンなのでストレス無く使っています。同じ家具にもう1ヶ所追加したくなりリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする