毛混パイル三面カラー 2足組 先丸

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2足) 注文コード09382223 品番1917
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

毛混パイルで暖かく、つま先とカカト部分の補強で丈夫。

3色アソート 材質ウール、アクリル、ポリエステル、レーヨン サイズ(cm)24〜27 指タイプ先丸 入数2足組 特性防寒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09382223
2026-01-20
用途:
冬の日常生活で
その他業種

すぐ温まるフリースのような感じとは違いましたが、冬の外出で履いていて冷えるようなことはありませんでした。長めなので、足首の上まで暖かく、口ゴム部はソフトなので、気持ちよく履いていられました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする